OD058088BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66049457

OD058088BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66049457
OD058088BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66049457
OD058088BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66049457

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台オフホワイト光束(Lm)365注文コード66049457品番OD058088BR
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ランプ交換型の調光・調色タイプが登場

仕様【調光器】不可その他ランプ付材質アルミダイカスト/アルミ(反射板)形状【LED】電球ダイクロハロゲン形幅(mm)Φ87質量(kg)0.3オフホワイト高さ(mm)132タイプユニバーサル、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズRETROFIT定格電圧100V定格消費電力(W)5.7制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプNo.278DB色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)64光束(Lm)365クラス50W傾斜角度(°)34光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
注意
※断熱施工不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする