IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
1a
1b
1a
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
オルタネイト
照光色
乳白
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66049908
品番
AOLD22210DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a
照光色
乳白
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点
定格使用電圧(V)
AC/DC24