曜日別特売
HG2G-5TT22TF-B HG2G表示器 5.7インチカラー液晶 IDEC(和泉電気) 66050215

HG2G表示器 5.7インチカラー液晶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台色(本体)ダークグレー注文コード66050215品番HG2G-5TT22TF-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)色(本体)ダークグレー明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする