仕様【調光器】不可その他ランプ付材質樹脂/反射板(鋼)形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114質量(kg)0.4色ブラック高さ(mm)73タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズGX53定格電圧100V定格消費電力(W)8制御フルカラー調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプNo.273DB色温度(K)2700~6500(調色可能)ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光束(Lm)412クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)0~30光色電球色~AZURE色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25