IDEC(和泉電気)
HG2G表示器 5.7インチカラー液晶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
色(本体)
シルバー
注文コード
66050224
品番
HG2G-5TT22TF-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
画面サイズ
5.7インチ
表示色
65536色、モノクロ16階調
仕様
タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)
0.5
保護構造
IP66F(操作部)
色(本体)
シルバー
明るさ
500cd/m
2
表示素子
TFT方式カラーLCD
表示有効寸法(mm)
115.2×86.4