仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87寸法(mm)【出】146質量(kg)0.2色オフホワイト高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V定格消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)111.2光束(Lm)445クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】94光色温白色グリーン購入法適合電源容量(VA)8埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25