曜日別特売
OD361631R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050525

OD361631R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050525
OD361631R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050525
OD361631R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050525

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)75
寸法(mm)【出】146
定格消費電力(W)4
ブラック
内容量1台注文コード66050525品番OD361631R
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

定番の明るさ60Wクラス

仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87寸法(mm)【出】146質量(kg)0.2ブラック高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V定格消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)318クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】94光色温白色電源容量(VA)8埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする