IDEC(和泉電気)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
接点構成
メイン接点:1b
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
66050732
品番
XA1E-BV4T01VRH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
メイン接点:1b
端子形状
プリント基板用端子
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
16
ボタン寸法(Φmm)
40