OD361626R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050735

OD361626R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050735
OD361626R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050735
OD361626R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050735

Qシリーズ ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
寸法(mm)【出】177
定格消費電力(W)8.3
オフホワイト
内容量1台注文コード66050735品番OD361626R
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高演色が165,900(税抜き)~
準耐火構造対応器具もラインナップ。

その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ170寸法(mm)【出】177質量(kg)0.4オフホワイト高さ(mm)84備考【配光】未対応タイプ調光対応定格電圧100V定格消費電力(W)8.3平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)99.8光束(Lm)829クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】107光色温白色グリーン購入法適合電源容量(VA)13埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする