仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5色ブラック高さ(mm)92備考センサー機能連動可能タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94光源LEDランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光束(Lm)386クラス60W光色昼白色電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25