その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7色オフホワイト高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82光束(Lm)640クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30光色電球色グリーン購入法適合電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25