曜日別特売
OD361720R 準耐火構造 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051295

OD361720R 準耐火構造 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051295
OD361720R 準耐火構造 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051295
OD361720R 準耐火構造 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051295

準耐火構造 ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)92.9
内容量1台注文コード66051295品番OD361720R
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小口径で明るいユニバーサルダウンライト
準耐火構造に対応する鋼製本体

その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7オフホワイト高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)92.9光束(Lm)725クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30光色昼白色電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする