仕様【調光器】不可その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ85寸法(mm)【出】248質量(kg)0.7色オフホワイト高さ(mm)91タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズユニバーサル定格電圧100V定格消費電力(W)5.9制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)92.2LED白熱灯器具60Wタイプ光束(Lm)544クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】40【仕様】0~30光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25