OD361751BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051539

OD361751BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051539
OD361751BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051539
OD361751BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051539

ハイコーン ダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
寸法(mm)【出】233
ブラック
配光角度(°)【拡散】26【仕様】0~30
内容量1台注文コード66051539品番OD361751BR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

仕様【調光器】不可その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ85寸法(mm)【出】233質量(kg)0.6ブラック高さ(mm)104タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズハイコーン定格電圧100V定格消費電力(W)5.9制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)83.8LED白熱灯器具60Wタイプ光束(Lm)495クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】26【仕様】0~30光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする