曜日別特売
OD361756R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051697

OD361756R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051697
OD361756R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051697
OD361756R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051697

ハイコーン ユニバーサル ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
ライトグレー
配光角度(°)【拡散】39
内容量1台注文コード66051697品番OD361756R
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.6ライトグレー高さ(mm)71備考【配光】未対応タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光束(Lm)685クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】39光色昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする