曜日別特売
5SE2013-2A ボトルヒューズ Neozed 定格電流 13A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENS 66052159

ボトルヒューズ Neozed 定格電流 13A D01 400V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66052159品番5SE2013-2A
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098


Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 13 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ

仕様●定格電流:13A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7236アズワン品番65-8085-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする