5SE1325 ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS 66052168

ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66052168品番5SE1325
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ

仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする