曜日別特売
8WH8110-2AA05 マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENS 66052545

マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66052545品番8WH8110-2AA05
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398


Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 前面取り付け

仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8819アズワン品番65-7750-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする