8WH8140-2AB25 マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENS 66052554

マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66052554品番8WH8140-2AB25
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598


21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した水平方向 Terminal マーキングを備えています。白色 前面取り付け

仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8769アズワン品番65-7748-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする