曜日別特売
FGM0100S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053280

FGM0100S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053280
FGM0100S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053280
FGM0100S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053280

フレキシブルライン 3面発光

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
長さ(mm)【器具】1007
色温度(K)3500
定格消費電力(W)12
光色温白色
内容量1本注文コード66053280品番FGM0100S3D
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える横曲げタイプ

その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂長さ(mm)【器具】1007質量(kg)0.2備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V定格消費電力(W)12制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8色温度(K)3500横(mm)16防塵防水性能IP65電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型光束(Lm)500電源コード(cm)35光色温白色調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540電源容量(VA)12適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
注意
※専用の電源装置が必要です。
※端部カット不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする