曜日別特売
1-2199230-6 メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66053717

メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード66053717品番1-2199230-6
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:186-4932アズワン品番65-7711-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする