シルコット 消毒 ウェットティッシュ 各種

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40枚) 注文コード 66053882 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。
手指の見えない菌を消毒できる。医薬部外品です。

シートサイズ(mm)135×190 用途手指・皮ふの洗浄・消毒 成分アルコール シリーズシルコット 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89322317
2017-08-31
用途:
所内・待合で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

除菌に騙されている方々多いですが、消毒に非常に満足しています。

対象商品:
89322317
2014-02-22
用途:
手の消毒

気軽に手を清潔に保てるので気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする