曜日別特売
OD361781R 高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66054470

OD361781R 高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66054470
OD361781R 高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66054470

高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
オフホワイト
内容量1台注文コード66054470品番OD361781R
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに
白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。

材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6オフホワイト取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命50000時間クラス100W配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41光色温白色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)683傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする