その他ランプ付材質ステンレス幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3色オフホワイト取付軒下専用備考【配光】未対応タイプセンサー連動対応取付方式埋込定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)94機能人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能色温度(K)5000ランプの種類高演色LED(R15クラス2)エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命50000時間クラス60W配光角度(°)【拡散】100光色昼白色明るさ白熱灯器具60W調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)590傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25