OD361795R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66054585

OD361795R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66054585
OD361795R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66054585

準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
定格消費電力(W)5.8
光色温白色
オフホワイト
内容量1台注文コード66054585品番OD361795R
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

定番の明るさと低価格
ステンレス製枠の準耐火構造対応型

その他ランプ付材質ステンレス幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト取付軒下専用備考【配光】未対応タイプセンサー連動対応取付方式埋込定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)94機能人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能色温度(K)3500ランプの種類高演色LED(R15クラス2)エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光源寿命50000時間クラス60W配光角度(°)【拡散】100光色温白色明るさ白熱灯器具60W調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)574傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする