曜日別特売
DUB02CT23 モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI 66054609

モニタリングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66054609品番DUB02CT23
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Carlo Gavazzi DUB02 は、精密な TRMS AC ウィンドウ電圧監視リレーです。DIP スイッチで選択可能な独自の電源を監視します。電源が設定範囲内にあるかどうかを測定します リレー自体の電源を測定

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB02●コード番号:201-0822アズワン品番65-8064-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする