曜日別特売
5TT3401 モニタリングリレー SPDT 18mm SIEMENS 66054636

モニタリングリレー SPDT 18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2227注文コード66054636品番5TT3401
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980


Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2227アズワン品番65-8084-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする