付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカスト幅(mm)260カバー強化ガラス質量(kg)7.5色ブラック取付壁面・天井面・床面兼用タイプ5000lm定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型定格消費電力(W)88レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御電源容量(VA)94/94/97定格光束(Lm)5034配光タイプナローLED交換不可