OE033033 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66054899

OE033033 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66054899
OE033033 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 66054899

屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
定格消費電力(W)44.6
タイププラグタイプ、DMXコントローラ対応
材質アルミダイカスト(オフホワイト色)
内容量1台注文コード66054899品番OE033033
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。
配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。

付属品電源装置、防落ワイヤー材質アルミダイカスト(オフホワイト色)長さ(mm)164幅(mm)Φ104質量(kg)1.4オフホワイト取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能タイププラグタイプ、DMXコントローラ対応定格電圧(V)100定格消費電力(W)44.6平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)110光源LED別売付属品吊りフック色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)108.1光源寿命40000時間光色白色明るさハロゲン500W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御電源容量(VA)45定格光束(Lm)4825LED交換不可
注意
※施工時には必ず付属の防落ワイヤーを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする