付属品電源装置、防落ワイヤー材質アルミダイカスト(マットブラック色)長さ(mm)131幅(mm)Φ82質量(kg)1色マットブラック取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能タイププラグタイプ、逆位相制御調光器専用定格電圧(V)100定格消費電力(W)23.6平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)90光源LED別売付属品吊りフック、調光器/LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)93.3光源寿命40000時間光色電球色明るさハロゲン250W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)26定格光束(Lm)2203LED交換不可