OE033038J 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック) 66055145

OE033038J 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック) 66055145
OE033038J 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック) 66055145

屋内用 スポットライト プラグタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
定格消費電力(W)44.6
タイププラグタイプ、逆位相制御調光器専用
材質アルミダイカスト(マットブラック色)
内容量1台注文コード66055145品番OE033038J
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。
配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。

付属品電源装置、防落ワイヤー材質アルミダイカスト(マットブラック色)長さ(mm)164幅(mm)Φ104質量(kg)1.4マットブラック取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能タイププラグタイプ、逆位相制御調光器専用定格電圧(V)100定格消費電力(W)44.6平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)110光源LED別売付属品吊りフック、調光器/LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103光源寿命40000時間光色電球色明るさハロゲン500W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)45定格光束(Lm)4598LED交換不可
注意
※施工時には必ず付属の防落ワイヤーを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする