付属品電源装置、防落ワイヤー材質アルミダイカスト(マットブラック色)長さ(mm)131幅(mm)Φ82質量(kg)1.4色マットブラック取付吊りパイプ専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能タイプハンガータイプ、逆位相制御調光器専用定格電圧(V)100コード長さ(m)【プラグ付キャブタイヤコード】1定格消費電力(W)22.9平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)90光源LED別売付属品ハンガー、調光器/LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間光色温白色明るさハロゲン250W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)23定格光束(Lm)2252LED交換不可