※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC/DC6
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
発光色
黄
ピュアホワイト
青
黄
アンバー
緑
赤
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66055212
品番
HW1P-2JQ2Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
黄
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
レンズ形状
突形
端子形状
ねじ
本体形状
分離形