IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
AC100/110
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
発光色
緑
ピュアホワイト
青
黄
アンバー
緑
赤
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66055377
品番
HW1P-2JRH4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
レンズ形状
突形
端子形状
ねじ
本体形状
分離形