曜日別特売
OG264151LC1 エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 66055407

OG264151LC1 エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 66055407
OG264151LC1 エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 66055407

エクステリア ポーチライト人検知カメラ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
別売付属品
木台(PF310W1)
本体
アルミダイカスト(オフホワイト色)
注文コード
66055407
品番
OG264151LC1
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています

本体
アルミダイカスト(オフホワイト色)
別売付属品
木台(PF310W1)
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型
種別
エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)
203
寸法(mm)
【出】223
質量(kg)
1.4
取付
【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)
431
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.8
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
ガラス色
透明・石目調
電源容量(VA)
9
定格光束(Lm)
359
LED交換
可
エコロジー商品
省エネ
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
※
※建築側の電源穴は止水してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする