曜日別特売
OG254675LR1 エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66055958

OG254675LR1 エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66055958
OG254675LR1 エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66055958

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
材質アルミ・ステンレス(オフホワイト色)
内容量1台注文コード66055958品番OG254675LR1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。

仕様【調光器】不可材質アルミ・ステンレス(オフホワイト色)幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサー色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光色電球色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)425LED交換
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください

※建築側の電源穴は止水してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする