ODELIC(オーデリック)
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
2700
定格消費電力(W)
10
10
17
6.3
光色
電球色
昼白色
電球色
色
オフホワイト
オフホワイト
ブラック
マットシルバー
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66056421
品番
OG254516R
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品
送り用端子台
仕様
【調光器】不可
材質
ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ150
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
取付
軒下専用
高さ(mm)
33
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
10
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
81
光源寿命
50000時間
配光角度(°)
【拡散】112
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)
16
定格光束(Lm)
810
LED交換
不可
注意
※FLAT PLATEシリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください。