ODELIC(オーデリック)
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
2700
定格消費電力(W)
17
10
17
6.3
光色
昼白色
昼白色
電球色
色
ブラック
オフホワイト
ブラック
マットシルバー
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66056491
品番
OG254809R
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品
送り用端子台
仕様
【調光器】不可
材質
ポリカーボネート/アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ328
質量(kg)
2.3
色
ブラック
取付
軒下専用
高さ(mm)
43
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
17
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.1
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【拡散】113
光色
昼白色
明るさ
FCL30W相当
電源容量(VA)
19
定格光束(Lm)
1430
LED交換
不可
注意
※FLAT PLATEシリーズは取付面(電源穴等)から器具内に水が入らないように施工してください。