OG264298WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056579

OG264298WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056579
OG264298WR フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056579

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
定格消費電力(W)6
光色温白色
ブラック
内容量1台注文コード66056579品番OG264298WR
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様【調光器】不可材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.4ブラック取付軒下取付専用高さ(mm)31定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間配光角度(°)【拡散】111光色温白色明るさ白熱灯器具100W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)11定格光束(Lm)750LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする