曜日別特売
OG264245R1 エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057087

OG264245R1 エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057087
OG264245R1 エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057087
OG264245R1 エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057087

エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
材質【セード】アクリル(アンバー色)
ブラック
内容量1台注文コード66057087品番OG264245R1
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光の意匠を小型ボディにプラス
点灯感を強調したデザイン。
対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。

仕様コーキングレス型種別エクステリアスポットライト プラスアクセント材質【セード】アクリル(アンバー色)長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8ブラック定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105取付場所壁面・天井面取付兼用色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】43光色電球色明るさJDR50W回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)484LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする