仕様コーキングレス型種別エクステリアスポットライト プラスアクセント材質【セード】アクリル(乳白)長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8色オフホワイト定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105取付場所壁面・天井面取付兼用色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)105.8光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】43光色電球色明るさJDR50W回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)529LED交換不可