付属品取付金具長さ(mm)600幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.7取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー消費電力(W)15.6定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)16演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1880LED交換不可