曜日別特売
OL291713R3E SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058977

OL291713R3E SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058977
OL291713R3E SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058977

SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色電球色長さ(mm)1500色温度(K)3000注文コード66058977品番OL291713R3E
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質アルミ/樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)1.3ブラック取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100定格消費電力(W)17.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)3000ランプの種類LEDユニットUN6403REエネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命40000時間光色電球色明るさHf32W定格出力×1灯相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)19定格光束(Lm)2350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする