曜日別特売
OL291733R LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66059230

OL291733R LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66059230
OL291733R LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66059230

LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
定格消費電力(W)6.3
内容量1台注文コード66059230品番OL291733R
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

電源内蔵型で驚きの細さ
ドットレス発光のスリムタイプ
間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応

付属品取付金具その他※調光器不可材質アルミ(アルマイト)長さ(mm)600幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)6.3平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)73光源寿命40000時間光色温白色電源容量(VA)10定格光束(Lm)460LED交換不可
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする