仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 7.2W(E26) No.295ALエネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)12定格光束(Lm)688枠杉(民芸塗)LED交換可能