別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ150質量(kg)1.1取付レール取付専用高さ(mm)343タイププラグタイプ取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100全高(mm)881-1481定格消費電力(W)5.2平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FBエネルギー消費効率(Lm/W)53.8光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)8定格光束(Lm)280LED交換可能