別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(黒色)幅(mm)Φ600質量(kg)2.9色ブラック取付引掛シーリング高さ(mm)289定格電圧(V)100全高(mm)798-1598定格消費電力(W)8平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形11W(GX53-1a)No.293MBエネルギー消費効率(Lm/W)85.5光色電球色~昼光色明るさFHT24W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)17定格光束(Lm)684傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能