仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(マットホワイト色)幅(mm)Φ450質量(kg)1.4色マットホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)218備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)727-1527定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293Aエネルギー消費効率(Lm/W)135.1光色昼白色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11定格光束(Lm)811傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能