OP252789CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060140

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイププラグタイプ
内容量1台注文コード66060140品番OP252789CR
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7取付レール専用高さ(mm)94タイププラグタイプ定格電圧(V)100全高(mm)632-1232定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする