曜日別特売
OP252987CR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060219

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイププラグタイプ
材質ガラス(透明)
内容量1台注文コード66060219品番OP252987CR
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ガラス(透明)幅(mm)Φ127質量(kg)1.4取付レール専用高さ(mm)100タイププラグタイプ定格電圧(V)100全高(mm)638-1238定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)79.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)479LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする